Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Hatlapfejű csavar M16x50mm V2A SN061573 - 3156044

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Anyagminőség - rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 50 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 16

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195849582

Sonepar cikkszám

SN061573

Gyártói cikkszám

3156044

Gyártói típuskód

HHS M16x50 A2

Anyag:

rozsdamentes acél

Anyagminőség:

rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

50 mm

Felület:

kezeletlen

Csavarmenet mérete (metrikus):

16

Kulcsméret:

24 mm

Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavar ; Hatlapfejű csavar M16x50mm