Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Hatlapfejű csavar M6x10mm SN061574 - 3156605

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fejforma - hatlapfej (hexagonális)

  • Anyagminőség - rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 10 mm

  • Csavarfej - hatlapfej (hexagonális)

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195256090

Sonepar cikkszám

SN061574

Gyártói cikkszám

3156605

Gyártói típuskód

SKS 6x10 A2

Fejforma:

hatlapfej (hexagonális)

Anyagminőség:

rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

10 mm

Csavarfej:

hatlapfej (hexagonális)

Felület:

kezeletlen

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavar ; Hatlapfejű csavar M6x10mm