OBO - Hatlapfejű csavar M6x16mm galvanikusan horganyzott SN061576 - 3156141
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Anyagminőség - PA 6
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 16 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195255437
Sonepar cikkszám
SN061576
Gyártói cikkszám
3156141
Gyártói típuskód
342 M6X16 G
Anyag:
acél
Anyagminőség:
PA 6
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
16 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Anyával:
Nem
Kulcsméret:
10 mm
Alátéttel:
Nem
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavar ; Hatlapfejű csavar M6x16mm galvanikusan horganyzott