OBO - Hatlapfejű csavar M6x20 ZL Zinklamelle SX105251 - 3156708
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Anyával - Nem
Kulcsméret - 10 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196687343
Sonepar cikkszám
SX105251
Gyártói cikkszám
3156708
Gyártói típuskód
SKS M6x20 ZL
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Anyával:
Nem
Kulcsméret:
10 mm
Alátéttel:
Nem
Hatlapfejű csavar M6x20 ZL Zinklamelle