OBO - Hatlapfejű csavar M6x20mm V4A SN061577 - 3156018
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Anyagminőség - rozsdamentes acél 316 L (1.4404)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 20 mm
Felület - kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195940388
Sonepar cikkszám
SN061577
Gyártói cikkszám
3156018
Gyártói típuskód
HHS M6x20 A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 316 L (1.4404)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
20 mm
Felület:
kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Kulcsméret:
10 mm
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavar ; Hatlapfejű csavar M6x20mm