Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Hatlapfejű csavar M6x30 ZL Zinklamelle SX105252 - 3156710

OBO
MásolásMásolás
OBO - Hatlapfejű csavar M6x30 ZL Zinklamelle SX105252

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - egyéb

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 6

  • Anyával - Nem

  • Kulcsméret - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196687350

Sonepar cikkszám

SX105252

Gyártói cikkszám

3156710

Gyártói típuskód

SKS M6x30 ZL

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Anyával:

Nem

Kulcsméret:

10 mm

Alátéttel:

Nem

Hatlapfejű csavar M6x30 ZL Zinklamelle