OBO - Hatlapfejű csavar M6x30mm galvanikusan horganyzott SN061581 - 3156303
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Anyagminőség - PA 6
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 30 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195255611
Sonepar cikkszám
SN061581
Gyártói cikkszám
3156303
Gyártói típuskód
342 M6X30 G
Anyag:
acél
Anyagminőség:
PA 6
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
30 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Anyával:
Nem
Kulcsméret:
10 mm
Alátéttel:
Nem
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavar ; Hatlapfejű csavar M6x30mm galvanikusan horganyzott