OBO - Hatlapfejű csavar M6x35mm V4A SN061582 - 3156021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Anyagminőség - rozsdamentes acél 316 L (1.4404)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 35 mm
Felület - kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195940418
Sonepar cikkszám
SN061582
Gyártói cikkszám
3156021
Gyártói típuskód
HHS M6x35 A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 316 L (1.4404)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
35 mm
Felület:
kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Kulcsméret:
10 mm
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavar ; Hatlapfejű csavar M6x35mm