OBO - Hatlapfejű csavar M6x40mm V4A SN061584 - 3156022
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Anyagminőség - rozsdamentes acél 316 L (1.4404)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 40 mm
Felület - kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195940425
Sonepar cikkszám
SN061584
Gyártói cikkszám
3156022
Gyártói típuskód
HHS M6x40 A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 316 L (1.4404)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
40 mm
Felület:
kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Kulcsméret:
10 mm
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavar ; Hatlapfejű csavar M6x40mm