Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Hatlapfejű csavar M6x55 ZL Zinklamelle SX105254 - 3156715

OBO
MásolásMásolás
OBO - Hatlapfejű csavar M6x55 ZL Zinklamelle SX105254

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - egyéb

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 6

  • Anyával - Nem

  • Kulcsméret - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196687701

Sonepar cikkszám

SX105254

Gyártói cikkszám

3156715

Gyártói típuskód

SKS M6x55 ZL

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Anyával:

Nem

Kulcsméret:

10 mm

Alátéttel:

Nem

Hatlapfejű csavar M6x55 ZL Zinklamelle