OBO - Hatlapfejű csavar M8X20 SN125510 - 3156728
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Anyagminőség - egyéb
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 20 mm
Felület - egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196687381
Sonepar cikkszám
SN125510
Gyártói cikkszám
3156728
Gyártói típuskód
SKS M8x20 ZL
Anyag:
acél
Anyagminőség:
egyéb
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
20 mm
Felület:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Teljes menet:
Igen
Anyával:
Nem
Kulcsméret:
13 mm
Alátéttel:
Nem
Hatlapfejű csavar M8X20