OBO - Hatlapfejű csavar M8x20mm V4A SN061585 - 3156024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Anyagminőség - rozsdamentes acél 316 (1.4401)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 20 mm
Felület - kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195940432
Sonepar cikkszám
SN061585
Gyártói cikkszám
3156024
Gyártói típuskód
HHS M8x20 A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 316 (1.4401)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
20 mm
Felület:
kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Anyával:
Nem
Kulcsméret:
13 mm
Alátéttel:
Nem
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavar ; Hatlapfejű csavar M8x20mm