OBO - Hatlapfejű csavar M8x25mm V4A SN061586 - 3156025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Anyagminőség - rozsdamentes acél 316 L (1.4404)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 25 mm
Felület - kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195940449
Sonepar cikkszám
SN061586
Gyártói cikkszám
3156025
Gyártói típuskód
HHS M8x25 A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 316 L (1.4404)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
25 mm
Felület:
kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Kulcsméret:
13 mm
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavar ; Hatlapfejű csavar M8x25mm