OBO - Hatlapfejű csavar M8X30 SN146701 - 3156730
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Anyával - Nem
Kulcsméret - 13 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196687398
Sonepar cikkszám
SN146701
Gyártói cikkszám
3156730
Gyártói típuskód
SKS M8x30 ZL
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Anyával:
Nem
Kulcsméret:
13 mm
Alátéttel:
Nem
Hatlapfejű csavar M8X30