OBO - Hatlapfejű csavar M8x40mm galvanikusan horganyzott SN061589 - 3158403
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Anyagminőség - PA 6
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 40 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195256458
Sonepar cikkszám
SN061589
Gyártói cikkszám
3158403
Gyártói típuskód
342 M8X40 G
Anyag:
acél
Anyagminőség:
PA 6
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
40 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Anyával:
Nem
Kulcsméret:
13 mm
Alátéttel:
Nem
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavar ; Hatlapfejű csavar M8x40mm galvanikusan horganyzott