Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Hatlapfejű csavar M8x50 ZL Zinklamelle SX105257 - 3156734

OBO
MásolásMásolás
OBO - Hatlapfejű csavar M8x50 ZL Zinklamelle SX105257

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - egyéb

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 8

  • Anyával - Nem

  • Kulcsméret - 13 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196687411

Sonepar cikkszám

SX105257

Gyártói cikkszám

3156734

Gyártói típuskód

SKS M8x50 ZL

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Csavarmenet mérete (metrikus):

8

Anyával:

Nem

Kulcsméret:

13 mm

Alátéttel:

Nem

Hatlapfejű csavar M8x50 ZL Zinklamelle