OBO - Hatlapfejű csavar MS-41 profilsínhez M12x40mm V4A SN061597 - 3156029
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Fejforma - hatlapfej (hexagonális)
Anyagminőség - rozsdamentes acél 316 L (1.4404)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 40 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195891994
Sonepar cikkszám
SN061597
Gyártói cikkszám
3156029
Gyártói típuskód
HHS M12x40 A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Fejforma:
hatlapfej (hexagonális)
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 316 L (1.4404)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
40 mm
Felület:
kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Kulcsméret:
19 mm
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavar ; Hatlapfejű csavar MS-41 profilsínhez M12x40mm