OBO - Hatlapfejű csavar rápréselt alátéttel 10x75mm SX104058 - 3498126
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Horgony anyagminősége - rozsdamentes acél 316 (V4A)
Hosszúság - 75 mm
Horgony anyaga - rozsdamentes acél
Furatátmérő - 8 mm
Dübel anyaga - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196952182
Sonepar cikkszám
SX104058
Gyártói cikkszám
3498126
Gyártói típuskód
MMS+ SS 10x75 A4
Horgony anyagminősége:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Hosszúság:
75 mm
Horgony anyaga:
rozsdamentes acél
Furatátmérő:
8 mm
Dübel anyaga:
rozsdamentes acél
Dübel anyagminősége:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Kulcsméret:
13 mm
Hatlapfejű csavar rápréselt alátéttel 10x75mm