OBO - Hatlapfejű csavar rápréselt alátéttel 10x95mm SX104059 - 3498128
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Horgony anyagminősége - rozsdamentes acél 316 (V4A)
Hosszúság - 95 mm
Horgony anyaga - rozsdamentes acél
Furatátmérő - 8 mm
Dübel anyaga - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196952199
Sonepar cikkszám
SX104059
Gyártói cikkszám
3498128
Gyártói típuskód
MMS+ SS 10x95 A4
Horgony anyagminősége:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Hosszúság:
95 mm
Horgony anyaga:
rozsdamentes acél
Furatátmérő:
8 mm
Dübel anyaga:
rozsdamentes acél
Dübel anyagminősége:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Kulcsméret:
13 mm
Hatlapfejű csavar rápréselt alátéttel 10x95mm