OBO - Hatlapfejű csavar rápréselt alátéttel 12x100 VZ horganyzott SX104071 - 3498170
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Horgony felületvédelme - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hosszúság - 100 mm
Horgony anyaga - acél
Furatátmérő - 10 mm
Dübel anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196842575
Sonepar cikkszám
SX104071
Gyártói cikkszám
3498170
Gyártói típuskód
MMS+ SS 12x100
Horgony felületvédelme:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hosszúság:
100 mm
Horgony anyaga:
acél
Furatátmérő:
10 mm
Dübel anyaga:
acél
Dübel felületvédelme:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Kulcsméret:
15 mm
Hatlapfejű csavar rápréselt alátéttel 12x100 VZ horganyzott