OBO - Hatlapfejű csavar rápréselt alátéttel 12x105mm SX104073 - 3498174
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Horgony anyagminősége - rozsdamentes acél 316 (V4A)
Hosszúság - 105 mm
Horgony anyaga - rozsdamentes acél
Furatátmérő - 10 mm
Dübel anyaga - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196952205
Sonepar cikkszám
SX104073
Gyártói cikkszám
3498174
Gyártói típuskód
MMS+ SS12x105 A4
Horgony anyagminősége:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Hosszúság:
105 mm
Horgony anyaga:
rozsdamentes acél
Furatátmérő:
10 mm
Dübel anyaga:
rozsdamentes acél
Dübel anyagminősége:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Kulcsméret:
15 mm
Hatlapfejű csavar rápréselt alátéttel 12x105mm