OBO - Hatlapfejű csavar rápréselt alátéttel 12x120 VZ horganyzott SX104072 - 3498172
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Horgony felületvédelme - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hosszúság - 120 mm
Horgony anyaga - acél
Furatátmérő - 10 mm
Dübel anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196842582
Sonepar cikkszám
SX104072
Gyártói cikkszám
3498172
Gyártói típuskód
MMS+ SS 12x120
Horgony felületvédelme:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hosszúság:
120 mm
Horgony anyaga:
acél
Furatátmérő:
10 mm
Dübel anyaga:
acél
Dübel felületvédelme:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Kulcsméret:
15 mm
Hatlapfejű csavar rápréselt alátéttel 12x120 VZ horganyzott