Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Hatlapfejű csavar rápréselt alátéttel 12x120mm SX104074 - 3498176

OBO
MásolásMásolás
OBO - Hatlapfejű csavar rápréselt alátéttel 12x120mm SX104074

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Horgony anyagminősége - rozsdamentes acél 316 (V4A)

  • Hosszúság - 120 mm

  • Horgony anyaga - rozsdamentes acél

  • Furatátmérő - 10 mm

  • Dübel anyaga - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196952236

Sonepar cikkszám

SX104074

Gyártói cikkszám

3498176

Gyártói típuskód

MMS+ SS12x120 A4

Horgony anyagminősége:

rozsdamentes acél 316 (V4A)

Hosszúság:

120 mm

Horgony anyaga:

rozsdamentes acél

Furatátmérő:

10 mm

Dübel anyaga:

rozsdamentes acél

Dübel anyagminősége:

rozsdamentes acél 316 (V4A)

Kulcsméret:

15 mm

Hatlapfejű csavar rápréselt alátéttel 12x120mm