OBO - Hatlapfejű csavar rápréselt alátéttel 7,5x80 VZ horganyzott SX104070 - 3498160
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Horgony felületvédelme - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hosszúság - 80 mm
Horgony anyaga - acél
Furatátmérő - 6 mm
Dübel anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196842681
Sonepar cikkszám
SX104070
Gyártói cikkszám
3498160
Gyártói típuskód
MMS+ F 7.5x80
Horgony felületvédelme:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hosszúság:
80 mm
Horgony anyaga:
acél
Furatátmérő:
6 mm
Dübel anyaga:
acél
Dübel felületvédelme:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hatlapfejű csavar rápréselt alátéttel 7,5x80 VZ horganyzott