OBO - Hatlapfelű csavar M6x16 ZL Zinklamelle SX105250 - 3156706
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Anyával - Nem
Kulcsméret - 10 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196687336
Sonepar cikkszám
SX105250
Gyártói cikkszám
3156706
Gyártói típuskód
SKS M6x16 ZL
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Anyával:
Nem
Kulcsméret:
10 mm
Alátéttel:
Nem
Hatlapfelű csavar M6x16 ZL Zinklamelle