OBO - Horg csatorna 30x20mm tetővel 6246974 - 6246974

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Szín:

egyéb

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 30 mm

  • Magasság - 24 mm

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 24 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2594 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4012196118878

Sonepar cikkszám

6246974

Gyártói cikkszám

6246974

Gyártói típuskód

LKM20030FS

Szélesség:

30 mm

Magasság:

24 mm

Anyag:

acél

Hosszúság:

2000 mm

Szín:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

szalaghorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fix/állandó választófalak száma:

0

Fedél kivitel:

különálló

Behelyezhető válaszfalak száma:

0

Ütésállóság (IK):

IK10

Hasznos keresztmetszet:

519 mm2

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-90 °C

Védettség (IP):

IP30

Antibakteriális bevonat:

Nem

Védőfóliával:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Horg csatorna 30x20mm tetővel