Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg csatorna vezetéktartó 200mm 6249981 - 6249981

OBO
MásolásMásolás
OBO - Horg csatorna vezetéktartó 200mm 6249981

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 166 mm

  • Szorító hossza - fixált

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - csavarozható

  • Magasság - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196315673

Sonepar cikkszám

6249981

Gyártói cikkszám

6249981

Gyártói típuskód

LKM Z200

Szélesség:

166 mm

Szorító hossza:

fixált

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

csavarozható

Magasság:

30 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Halogénmentes:

Igen

Potenciálkiegyenlítővel:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kábelrögzítő ; Horg csatorna vezetéktartó 200mm