OBO - Horg csatorna vezetéktartó 60mm 6249906 - 6249906
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 46 mm
Szorító hossza - fixált
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavarozható
Magasság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196315376
Sonepar cikkszám
6249906
Gyártói cikkszám
6249906
Gyártói típuskód
LKM Z60
Szélesség:
46 mm
Szorító hossza:
fixált
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavarozható
Magasság:
30 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kábelrögzítő ; Horg csatorna vezetéktartó 60mm