Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábellétra 110x300mm 90°-os belső ív idom SN101738 - 6225124

OBO
MásolásMásolás
OBO - Horg kábellétra 110x300mm 90°-os belső ív idom SN101738

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szög - 90°

  • Kábellétra szélessége - 300 mm

  • Létrafok típusa - profil lyukasztott

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN101738

Gyártói cikkszám

6225124

Gyártói típuskód

LB 90 1130 R3 FS

Irányváltozás:

vízszintes

Szög:

90°

Kábellétra szélessége:

300 mm

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Anyag:

acél

Zsanéros:

Nem

Belső sugár:

300 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Kábellétra magassága:

110 mm

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Oldalsó perforáció:

Nem

Kivitel:

összekötő nélkül

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Horg kábellétra 110x300mm 90°-os belső ív idom