OBO - Horg kábellétra 110x500mm 90°-os belső ív idom SN015383 - 6217664
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábellétra szélessége - 500 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196157457
Sonepar cikkszám
SN015383
Gyártói cikkszám
6217664
Gyártói típuskód
LBI 90 115 VS FS
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábellétra szélessége:
500 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Anyag:
acél
Zsanéros:
Nem
Belső sugár:
490 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Kábellétra magassága:
110 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Oldalsó perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
0
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra könyök idom ; Horg kábellétra 110x500mm 90°-os belső ív idom