OBO - Horg kábellétra 110x600mm csuklós ív idom 6218970 - 6218970
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábellétra szélessége - 600 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Anyag - acél
Zsanéros - Igen
Belső sugár - 580 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196160754
Sonepar cikkszám
6218970
Gyártói cikkszám
6218970
Gyártói típuskód
LGBV 116 VS FT
Kábellétra szélessége:
600 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Anyag:
acél
Zsanéros:
Igen
Belső sugár:
580 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Kábellétra magassága:
110 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra függőleges fali kar ; Horg kábellétra 110x600mm csuklós ív idom