OBO - Horg kábellétra 45x200mm 90°-os ív idom 6203027 - 6203027
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábellétra szélessége - 200 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196126378
Sonepar cikkszám
6203027
Gyártói cikkszám
6203027
Gyártói típuskód
LBI 90 420 NS FS
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábellétra szélessége:
200 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Anyag:
acél
Belső sugár:
490 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Kábellétra magassága:
45 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Oldalsó perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra 90°-os toldó elem ; Horg kábellétra 45x200mm 90°-os ív idom