OBO - Horg kábellétra 45x200mm állítható idom 6205038 - 6205038
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szög - 90°
Kábellétra szélessége - 200 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Anyag - acél
Zsanéros - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196132133
Sonepar cikkszám
6205038
Gyártói cikkszám
6205038
Gyártói típuskód
LGBV 420 NS FS
Szög:
90°
Kábellétra szélessége:
200 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Anyag:
acél
Zsanéros:
Igen
Belső sugár:
580 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Kábellétra magassága:
45 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Oldalsó perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötővel
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra függőleges fali kar ; Horg kábellétra 45x200mm állítható idom