OBO - Horg kábellétra 45x300mm állítható idom 6205046 - 6205046
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szög - 90°
Kábellétra szélessége - 300 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Anyag - acél
Zsanéros - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196132195
Sonepar cikkszám
6205046
Gyártói cikkszám
6205046
Gyártói típuskód
LGBV 430 NS FS
Szög:
90°
Kábellétra szélessége:
300 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Anyag:
acél
Zsanéros:
Igen
Belső sugár:
580 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Kábellétra magassága:
45 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra függőleges fali kar ; Horg kábellétra 45x300mm állítható idom