Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Horg kábellétra 45x400mm 90°-os ív idom tűzih 6203140 - 6203140

MásolásMásolás
OBO - Horg kábellétra  45x400mm 90°-os ív idom  tűzih 6203140

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szög - 90°

  • Kábellétra szélessége - 400 mm

  • Létrafok típusa - profil nem lyukasztott

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196126859

Sonepar cikkszám

6203140

Gyártói cikkszám

6203140

Gyártói típuskód

LBI 90 440 NS FT

Irányváltozás:

vízszintes

Szög:

90°

Kábellétra szélessége:

400 mm

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Anyag:

acél

Zsanéros:

Nem

Belső sugár:

490 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Kábellétra magassága:

45 mm

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Oldalsó perforáció:

Nem

Kivitel:

összekötő nélkül

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra könyök idom ; Horg kábellétra 45x400mm 90°-os ív idom tűzih