Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Horg kábellétra 45x600mm 90°-os belső ív idom 6203167 - 6203167

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szög - 90°

  • Kábellétra szélessége - 600 mm

  • Létrafok típusa - profil nem lyukasztott

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196126972

Sonepar cikkszám

6203167

Gyártói cikkszám

6203167

Gyártói típuskód

LBI 90 460 NS FT

Irányváltozás:

vízszintes

Szög:

90°

Kábellétra szélessége:

600 mm

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Anyag:

acél

Belső sugár:

490 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Kábellétra magassága:

45 mm

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Oldalsó perforáció:

Nem

Kivitel:

összekötő nélkül

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra könyök idom ; Horg kábellétra 45x600mm 90°-os belső ív idom