OBO - Horg kábellétra 60x200mm 90°-os belső ív idom th 6211127 - 6211127
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábellétra szélessége - 200 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196143351
Sonepar cikkszám
6211127
Gyártói cikkszám
6211127
Gyártói típuskód
LBI 90 620 NS FT
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábellétra szélessége:
200 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Anyag:
acél
Belső sugár:
490 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Kábellétra magassága:
60 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra könyök idom ; Horg kábellétra 60x200mm 90°-os belső ív idom th