Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Horg kábellétra 60x300mm 90°-os belső ív idom th 6211135 - 6211135

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szög - 90°

  • Kábellétra szélessége - 300 mm

  • Létrafok típusa - profil nem lyukasztott

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196143412

Sonepar cikkszám

6211135

Gyártói cikkszám

6211135

Gyártói típuskód

LBI 90 630 NS FT

Irányváltozás:

vízszintes

Szög:

90°

Kábellétra szélessége:

300 mm

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Anyag:

acél

Belső sugár:

490 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Kábellétra magassága:

60 mm

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Oldalsó perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra könyök idom ; Horg kábellétra 60x300mm 90°-os belső ív idom th