OBO - Horg kábellétra 60x300mm 90°idom LBI 90 630 VS 6211232 - 6211232
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábellétra szélessége - 300 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196143771
Sonepar cikkszám
6211232
Gyártói cikkszám
6211232
Gyártói típuskód
LBI 90 630 VS FS
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábellétra szélessége:
300 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Anyag:
acél
Zsanéros:
Nem
Belső sugár:
490 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Kábellétra magassága:
60 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Oldalsó perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
0
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra könyök idom ; Horg kábellétra 60x300mm 90°idom LBI 90 630 VS