OBO - Horg kábellétra 60x400mm sarokidom 90° létrafokkal 6211240 - 6211240
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábellétra szélessége - 400 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196143832
Sonepar cikkszám
6211240
Gyártói cikkszám
6211240
Gyártói típuskód
LBI 90 640 VS FS
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábellétra szélessége:
400 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Anyag:
acél
Zsanéros:
Nem
Belső sugár:
490 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Kábellétra magassága:
60 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Oldalsó perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
0
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra könyök idom ; Horg kábellétra 60x400mm sarokidom 90° létrafokkal