OBO - Horg kábellétra 60x500mm 90°idom 6211259 - 6211259
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábellétra szélessége - 500 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196143894
Sonepar cikkszám
6211259
Gyártói cikkszám
6211259
Gyártói típuskód
LBI 90 650 VS FS
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábellétra szélessége:
500 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Anyag:
acél
Zsanéros:
Nem
Belső sugár:
490 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Kábellétra magassága:
60 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Oldalsó perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
0
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra könyök idom ; Horg kábellétra 60x500mm 90°idom