Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábellétra 90°-os sarokidom SN138380 - 6225128

OBO
MásolásMásolás
OBO - Horg kábellétra 90°-os sarokidom SN138380

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Kábellétra szélessége - 500 mm

  • Létrafok típusa - profil lyukasztott

  • Anyag - acél

  • Zsanéros - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196494880

Sonepar cikkszám

SN138380

Gyártói cikkszám

6225128

Gyártói típuskód

LB 90 1150 R3 FS

Irányváltozás:

vízszintes

Kábellétra szélessége:

500 mm

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Anyag:

acél

Zsanéros:

Nem

Felület:

szalaghorganyzott

Kábellétra magassága:

110 mm

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Oldalsó perforáció:

Nem

Kivitel:

összekötő nélkül

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Horg kábellétra 90°-os sarokidom