OBO - Horg kábellétra csuklós összekötő 60mm SN059365 - 7424906
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Hosszúság - 473 mm
Szerelési nyílás - négyzetes
Húzások max. száma - 3
Min. padlóburkoló magasság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195245209
Sonepar cikkszám
SN059365
Gyártói cikkszám
7424906
Gyártói típuskód
OKA-W A 6050R9
Szélesség:
400 mm
Hosszúság:
473 mm
Szerelési nyílás:
négyzetes
Húzások max. száma:
3
Min. padlóburkoló magasság:
60 mm
Kiegyenlítési tartomány:
60-110 mm
Bepattintható fedélrögzítés:
Nem
Fedél szerelőnyílás:
Igen
Választófallal:
Nem
Választófal rögzítés:
dugasz
Padlóba süllyesztett vályú:
Igen
Oldalfal/fenéklemez anyaga:
acél
Oldalfal/alapkád felülete:
egyéb
Fedél anyagvastagsága:
4 mm
Szétkapcsolási lehetőség alsó rész az alaptesttől:
Nem