OBO - Horg kábellétra fedél retesz zárral 53mm 6080138 - 6080138
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 53 mm
Anyag - acél
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Hosszúság - 3000 mm
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Készletezett termék
Vonalkód
4012196069439
Sonepar cikkszám
6080138
Gyártói cikkszám
6080138
Gyártói típuskód
AZDMD 50 FS
Szélesség:
53 mm
Anyag:
acél
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Hosszúság:
3000 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Antibakteriális bevonat:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábellétra fedél retesz zárral 53mm