Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

OBO - Horg kábellétra fedél th. 200mm rögzítővel 6232380 - 6232380

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fedél szélessége - 200 mm

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Rögzítés módja - retesz

  • Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196073450

Sonepar cikkszám

6232380

Gyártói cikkszám

6232380

Gyártói típuskód

WKLD 2020 DD

Fedél szélessége:

200 mm

Anyag:

acél

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítés módja:

retesz

Felület:

szalaghorganyzott cink-alumíniummal

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Anyagvastagság:

1.5 mm

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábellétra fedél th. 200mm rögzítővel