Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Horg kábellétra fedél th. 400mm rögzítővel 6232388 - 6232388

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fedél szélessége - 400 mm

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Rögzítés módja - retesz

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196073696

Sonepar cikkszám

6232388

Gyártói cikkszám

6232388

Gyártói típuskód

WKLD 2040 DD

Fedél szélessége:

400 mm

Anyag:

acél

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítés módja:

retesz

Felület:

tűzihorganyzott

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Anyagvastagság:

1.5 mm

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábellétra fedél th. 400mm rögzítővel