OBO - Horg kábeltálca 90°-os sarokidom 110x400mm SN004782 - 6312357
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábellétra szélessége - 400 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196301997
Sonepar cikkszám
SN004782
Gyártói cikkszám
6312357
Gyártói típuskód
WLB 90 114 FS
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábellétra szélessége:
400 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Anyag:
acél
Belső sugár:
500 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Kábellétra magassága:
110 mm
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra könyök idom ; Horg kábeltálca 90°-os sarokidom 110x400mm