OBO - Horg kábeltálca csavaros toldó M8x30mm 6410081 - 6410081
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Csatlakozómenet 1 méretek - M8
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csatlakozómenet 2 méretek - M8
Átmenő csavarmenet - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196202218
Sonepar cikkszám
6410081
Gyártói cikkszám
6410081
Gyártói típuskód
CSTR M8 G
Anyag:
acél
Csatlakozómenet 1 méretek:
M8
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csatlakozómenet 2 méretek:
M8
Átmenő csavarmenet:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Alak:
hatlapfej (hexagonális)
Magasság:
30 mm
Kulcsméret:
13 mm
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavaranya ; Horg kábeltálca csavaros toldó M8x30mm