OBO - Horg kábeltálca csuklós összekötő 110mm SN059361 - 7424886
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Hosszúság - 473 mm
Szerelési nyílás - négyzetes
Húzások max. száma - 3
Min. padlóburkoló magasság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195245162
Sonepar cikkszám
SN059361
Gyártói cikkszám
7424886
Gyártói típuskód
OKA-W A 4030R9
Szélesség:
400 mm
Hosszúság:
473 mm
Szerelési nyílás:
négyzetes
Húzások max. száma:
3
Min. padlóburkoló magasság:
40 mm
Kiegyenlítési tartomány:
40-70 mm
Bepattintható fedélrögzítés:
Nem
Fedél szerelőnyílás:
Igen
Választófallal:
Nem
Választófal rögzítés:
dugasz
Padlóba süllyesztett vályú:
Igen
Oldalfal/fenéklemez anyaga:
acél
Oldalfal/alapkád felülete:
egyéb
Fedél anyagvastagsága:
4 mm
Szétkapcsolási lehetőség alsó rész az alaptesttől:
Nem