Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Horg kábeltálca gyorsrögzítő M6x12 tűzihorganyzott 6424548 - 6424548

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 12 mm

  • Csavarfej - hatlapfej (hexagonális)

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 6

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195438519

Sonepar cikkszám

6424548

Gyártói cikkszám

6424548

Gyártói típuskód

FCM F

Anyag:

acél

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

12 mm

Csavarfej:

hatlapfej (hexagonális)

Felület:

tűzihorganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Horg kábeltálca gyorsrögzítő M6x12 tűzihorganyzott